Beli speaker aktif bluetooth terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech RGB Gaming SpeakerDeskripsi:G560 dapat terhubung dengan dan memadukan berbagai sumber: USB, 3,5 mm, dan Bluetooth®. Dengan Logitech Easy-Switch™ kamu dapat berganti-ganti dengan mulus hingga maksimal 4 perangkat yang terhubung.DIDESAIN UNTUK MENEROBOS BATASANRasakan game dan musik dalam cara yang baru. Dua zona pencahayaan per speaker menghadirkan proyeksi ambien belakang untuk mengoptimalkan lingkungan Anda dan tersedia lampu yang menghadap ke depan untuk pencahayaan yang lebih aktif dan informatif. Dengan LIGHTSYNC, kamu dapat mengkustomisasi sekitar 16,8 juta warna agar sesuai dengan gaya dan pengaturanmu.LOGITECH G HUBDengan G HUB, kamu dapat menyesuaikan pencahayaan dan menciptakan efekmu sendiri atau memilih dari salah satu fitur LIGHTSYNC terbaik. Buat lampumu bereaksi pada setiap konten dalam game, video, musik. Aktifkan audio equalizer tingkat lanjut atau program tombol G untuk mengaktifkan perintah khusus di setiap aplikasi.KENDALI DI UJUNG JEMARI ANDAKontrol volume berada di depan dan tengah. Pairing Bluetooth® dapat dilakukan dengan satu tombol saja. Tombol G yang dapat diprogram berputar melalui kecerahan warna secara default atau bisa diprogram untuk memicu aplikasi atau menjalankan makro di dalam game via G HUB. Tombol daya pun berada dalam jangkauan, terletak di bagian belakang speaker satelit kanan.ISI KEMASAN- Dua speaker satelit- Satu subwoofer dengan kabel daya- Kabel USB- Dokumentasi penggunaPERSYARATAN- Windows® 10, Windows 8.1, atau Windows 7- Mac OS X (DTS:X tidak didukung)- Port USB untuk PC atau port audio 3,5 mm untuk PC dan mobile- Perangkat berkemampuan Bluetooth® termasuk komputer, smartphone, tablet, dan music player- Akses Internet untuk Logitech G HUB dan instalasi software DTS:X surround sound - © 2018 Logitech. Logitech, Logi, dan merek dagang Logitech lainnya adalah milik Logitech dan telah terdaftar. Windows® adalah merek dagang terdaftar untuk grup perusahaan Microsoft. Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan tanda tersebut oleh Logitech sudah sesuai dengan lisensinya. Disusun berdasarkan lisensi dari DTS Licensing Limited. Logo DTS dan DTS:X® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang DTS, Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait.NOMOR SUKU CADANG- 980-001304atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): Satelite 148x166x118, Subwoofer 404x255x207
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- DreamWave Speaker ElementalDeskripsi:ELEMENTALElemental is a high performance 30W Bluetooth speaker sound system and an ultra-bright 110 lumens LED flashlight capable of projecting up to 400 feet of light distance with SOS flash sequence to assist you in the dark wilderness. Party at theatribut:
- Battery Life: 12000mAh
- Dimensions: 174x390x130mm
- Playtime: Up to 14hours (7 hours at max volume, full bass status)
- Power: 30W RMS
- Splashproof: IPX5
- USB Port: 5V/1A
- DreamWave Speaker Explorer (Sound System)Deskripsi:EXPLORERRuggedly designed for the extreme outdoor Audiophile enthusiast.Explorer is a ruggedly designed premium outdoor centric Bluetooth speaker that brings the music to your ears the way the artist intended. It has a powerful 15W output and built-in 6,000mAh lithium polymer battery that plays louder and longer, compared to the competition, with a combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music.If you happen to receive a phone call while climbing Mount Everest it will pause your music to let you take the call, then resume where you left off once you’re done. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow, portable design, and a sturdy bicycle handle bar mount with adjustable rubber grip, makes it a true outdoor activity speaker to take your music with you anywhere and everywhere you go. Mount this speaker onto your bike and ready to hit your favorite trails!atribut:
- Battery Life: 6000mAh
- Dimensions: 80x197x69mm
- Playtime: Up to 18hours (6 hours at max volume, full bass status)
- Power: 15W RMS
- Splashproof: IPX5
- USB Port: 5V/1A
- Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetDeskripsi:Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
- DreamWave Speaker RockstarDeskripsi:ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers iatribut:
- Battery Life: 2600mAh
- Dimensions: 430x543x310mm
- Multiple Instruments: 8 inputs
- Playtime: 12hours
- Splashproof: IPX5
- Wireless Multi-pairing: 2.4G
- CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Deskripsi:Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
Daftar Harga speaker aktif bluetooth terbaik Terbaru February 2026
| Logitech RGB Gaming Speaker | Rp6.799.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| DreamWave Speaker Elemental | Rp2.799.900 |
| DreamWave Speaker Explorer (Sound System) | Rp1.799.900 |
| Soulshaker Wireless Bluetooth Headset | Rp159.900 |
| DreamWave Speaker Rockstar | Rp13.999.900 |
| CF Audio Sound System Okayo (Speaker) | Rp5.299.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102943106-1.jpg)

/P102943076-1.jpg)


/8lP103222309-1.jpg)
/9cP103222336-1.jpg)
/48P103220152-1.jpg)